Hoja de sierra circular HSS

Ref.: 0604300240
DISCO CORTE METAL D300 Z240
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO CORTE METAL D300 Z240
Hoja de sierra circular HSS
Disco para máquinas estacionarias

Fabricada en HSS/DM05 = acero de alto rendimiento, de dientes finos, pulido y rápido. La superficie tratada al vapor permite una mejor absorción del refrigerante, lo que evita la acumulación de bordes (soldadura en frío).


Para tratar hierro y acero de baja o media resistencia en máquinas lentas (alrededor de 50 rpm) - Paso de diente (t):


  • 4 mm: para perfiles y tubos con un espesor de pared de 0,8-1,5 mm.

  • 6 mm: para perfiles medianos, tubos y materiales sólidos con un grosor de pared o diámetro de 1,5-20 mm.

  • 8 mm: para perfiles resistentes y materiales sólidos con un grosor de pared o diámetro de 15-50 mm aproximadamente.

  • Para enfriar o lubricar, utilice refrigerante Würth en una mezcla de 5:1.


Para tratar acero inoxidable y otros materiales de alta resistencia (a partir de 800 N/mm2 de tracción) en máquinas lentas (alrededor de 10-20 rpm) — Paso de diente (t):


  • 4 mm: para perfiles y tubos con un espesor de pared de 1,5-4 mm.

  • 6 mm: para perfiles, tubos y materiales sólidos con un grosor de pared o diámetro de 4-50 mm aproximadamente.

  • 8 mm: para diámetros extra fuertes y materiales sólidos de más de 50 mm.

  • Para enfriar o lubricar, utilice refrigerante Würth en una mezcla de 7:1 para acero inoxidable y 8:1 para materiales de alta resistencia.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0604300240

Ficha Técnica

32405399.pdf
Scroll to top