Disco de corte Cubitron III

Ref.: 5M88732

DISCO-CUBITRON3-TH2,0-BR22,23-D230

Descripción

DISCO-CUBITRON3-TH2,0-BR22,23-D230
Disco de corte Cubitron III
Haga cortes perpendiculares usando el borde exterior del disco con el disco de corte 3M™ Cubitron™ 3
  • Es la elección ideal para cortar metal en los sectores de automoción y marítimo.
  • El disco corta tubos de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas, fijadores oxidados, etcétera.
  • El rendimiento del disco de corte 3M™ Cubitron™ 3 está garantizado por el grano abrasivo de cerámica rediseñado y de forma precisa de 3M, cuya estructura afilada y angular se rompe de forma continua para formar puntos afilados gracias a sus soluciones de unión molecular patentadas.
  • Las puntas afiladas hacen que el producto abrasivo corte rápidamente, se mantenga fresco y dure mucho más que los productos abrasivos tradicionales.

Máxima velocidad de rotación

6650 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7100303998
Más Información

Vida útil desde la producción

3 años
Más Información

Grosor

2.0 mm
Más Información

Tamaño del grano

36+
Más Información

Diámetro

230 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica Cubitron
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

191.800 g
Más Información

Diámetro x grosor

230 x 2,0 mm
Más Información

Catálogo General

5M88732
Scroll to top