Hoja de sierra circular estándar
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
DISCO CORTE MADERA D35/54 DIENTES
Descripción
DISCO CORTE MADERA D35/54 DIENTES
Hoja de sierra circular estándar
Para uso universal
Forma de dientes
Dientes alternos (AT)
Máquina
Banco, rectificación, cortes transversales y sierras circulares para paneles
Materiales
Madera blanda y madera dura, aglomerado revestido y enchapado, plásticos (vidrio acrílico, materiales poliméricos)
Para cortes longitudinales y transversales
Orificios laterales |
Combinación (02/07/1942 - 02/09/1946 - 02/10/1960) |
Más Información
Material |
Metal duro |
Más Información
Máxima velocidad de rotación |
5500 U/min(rpm) |
Más Información
Orificio de perforación |
30 mm |
Más Información
Número de dientes |
54 Uds |
Más Información
Diámetro |
350 mm |
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Sierras circulares de banco y de panel |
Más Información
Forma de dientes |
AT |
Más Información
Material a procesar |
Aglomerado enchapadoAglomerado revestidoMadera blandaMadera duraMateriales polímerosPlásticoVidrio acrílico |
Más Información
Anchura de corte de la sierra |
3.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
82023900000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1873.000 g |
Más Información
Grosor de la hoja principal |
2.5 mm |
Más Información
Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p |
350 x 3,5 / 2,5 x 30 mm |
Más Información
Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal |
3,5 / 2,5 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/disco-corte-madera-d35-54-dientes
480133
DISCO CORTE MADERA D35/54 DIENTES
DISCO CORTE MADERA D35/54 DIENTES<br>Hoja de sierra circular estándar<br>Para uso universal<br><p class="level1">Forma de dientes</p><P>Dientes alternos (AT)</P><p class="level1">Máquina</p><P>Banco, rectificación, cortes transversales y sierras circulares para paneles</P><p class="level1">Materiales</p><P>Madera blanda y madera dura, aglomerado revestido y enchapado, plásticos (vidrio acrílico, materiales poliméricos)</P><br><P>Para cortes longitudinales y transversales</P>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38017863.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/38017863.jpg
480065
480066
/Drain fittings plastic chrome plated
/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores
2024-02-16T19:52:03+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!