Hoja de sierra circular para madera

Ref.: 0611623534
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-MADERA-D235X30-34D

Descripción

DISCO-CORTE-MADERA-D235X30-34D
Hoja de sierra circular para madera
para sierras circulares de mano HKS 85-E POWER
Adecuada para sierras circulares de mano con un diámetro de 235 mm y diversas aplicaciones
  • Resultados de corte perfectos y larga vida útil con una amplia gama de materiales gracias a la geometría optimizada de los dientes
  • Con diseño superior de dientes biselados alternados, ideal para cortes precisos y limpios

Para aplicaciones diversas de corte de madera.

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

AluminioHPLMadera dura/suave, longitudinalmente para las fibrasMaterial de contraventana con clavos y residuos de hormigónMaterial de varias capasMetal pesado no ferrosoPVCPerfiles y tuberías de chapas metálicasPlexiglás, vidrio acrílico, conductos de cables de plástico
Más Información

Adecuado para

Compuesto mineralContrachapadoFibrocementoFibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrioMadera dura/suave, transversalmente para las fibrasMadera encoladaMaterial aislantePlacas de yesoPlanchas aglomeradas recubiertas de plásticoPlanchas aglomeradas, MDF
Más Información

Número de dientes

34 Uds
Más Información

Diámetro

235 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra circular de mano
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

897.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.8 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

235 x 2,8 / 1,8 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

2,8 / 1,8 mm
Más Información
Scroll to top