Disco de amolar CERALINE Longlife & Speed

Ref.: 0664831150
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-CERALINE-TH1,0-BR22,23-115

Descripción

DISCO-CORTE-CERALINE-TH1,0-BR22,23-115
Disco de amolar CERALINE Longlife & Speed
Para acero y acero inoxidable
De grano abrasivo cerámico de alto rendimiento con sistema de aglomerante óptimo para una vida útil extremadamente larga, máximo rendimiento de corte y propiedades de corte óptimas
  • La máxima comodidad de trabajo
  • Amortiguador de seguridad de gran tamaño
  • Una carga térmica extremadamente baja
  • Baja presión de contacto
  • Apenas necesidad de rectificado
  • Reducción notable de la tensión que sufre el usuario

  • Especialmente adecuado para acero y acero inoxidable

  • Propiedades de corte óptimas, especialmente en piezas muy duras y exigentes, así como en materiales macizos

  • Igualmente apto para cortar materiales gruesos y finos, p. ej., tuberías, materiales sólidos, materiales planos, etc.

  • Se debe guardar en un lugar seco y a una temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina

  • Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

1.0 mm
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Capacidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidable
Más Información

Estándar EN

12413
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Normas

EN 12413
Más Información

Diámetro x grosor

115 x 1,0 mm
Más Información
Scroll to top