Disco de corte

Ref.: 066718032
Ver todas las versiones
DISCO CORTE CONCAVO D180X3,4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO CORTE CONCAVO D180X3,4
Disco de corte
Würth Line
  • Discos de corte estándar con uniones de resina, reforzados con materiales fibrosos
  • Cumple con los requisitos de seguridad más exigentes de la norma europea EN 12413
  • Muy seguro en caso de ruptura debido a las pantallas utilizadas

Para cortar materiales de acero sólido como placas, tuberías y perfiles de bastidor

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8500 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.2 mm
Más Información

Diámetro del orificio

22.2 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

3.2 mm
Más Información

Diámetro

180 mm
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Estándar EN

12413
Más Información

Peso del producto (por artículo)

175.000 g
Más Información

Normas

EN 12413
Más Información

Diámetro x grosor

180 x 3,2 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

066718032

Ficha Técnica

32405385.pdf
Scroll to top