Disco de fibra mini con abrasivo pequeño

Ref.: 0580007536
Ver todas las versiones
DISCO-LIJA-MINI-ZK-K36-D75MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-LIJA-MINI-ZK-K36-D75MM
Disco de fibra mini con abrasivo pequeño
Corindón de circonio, con soporte de cambio rápido

Tela de poliéster resistente

Alta resistencia al desgarro

Método de fabricación especial: Se aplica una capa adicional de un material de vellón especial (laminado) en la parte posterior de los discos bajo presión y calor

  • Discos con resistencia y estabilidad adicionales
  • Mayor vida útil y mejor rendimiento de lijado que con los típicos minidiscos de fibra del mercado

Para su uso en fresadoras rectas de aire comprimido (angulares descendentes), ejes flexibles.

Los discos de ∅ 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.


Para el procesamiento de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de laca y pintura, herramientas de afilado, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, desoxidación, especialmente en lugares de difícil acceso.



Materiales en los que puede trabajarse:


Especialmente indicado para aceros inoxidables, cromo y aleaciones de níquel. Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos, fundición de metales, plásticos duros y madera.

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20000 U/min(rpm)
Más Información

Tamaño del grano

36
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

12000 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material a procesar

AceroAcero de herramientasAcero estructuralAcero inoxidableCr-Ni y otros aceros inoxidablesMaderaMetal coladoMetal no ferrosoPlástico
Más Información

Material del reverso

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0580007536

Ficha Técnica

32405548.pdf
Scroll to top