Disco de fibra mini con abrasivo pequeño

Ref.: 0580005060
Ver todas las versiones
-DISC.LIJA VULC. 50 SIS.RAPIDOP60
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-DISC.LIJA VULC. 50 SIS.RAPIDOP60
Disco de fibra mini con abrasivo pequeño
Corindón de circonio, con soporte de cambio rápido

Tela de poliéster resistente

Alta resistencia al desgarro

Método de fabricación especial: Se aplica una capa adicional de un material de vellón especial (laminado) en la parte posterior de los discos bajo presión y calor

  • Discos con resistencia y estabilidad adicionales
  • Mayor vida útil y mejor rendimiento de lijado que con los típicos minidiscos de fibra del mercado

Para su uso en fresadoras rectas de aire comprimido (angulares descendentes), ejes flexibles.

Los discos de ∅ 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.


Para el procesamiento de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de laca y pintura, herramientas de afilado, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, desoxidación, especialmente en lugares de difícil acceso.



Materiales en los que puede trabajarse:


Especialmente indicado para aceros inoxidables, cromo y aleaciones de níquel. Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos, fundición de metales, plásticos duros y madera.

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

30000 U/min(rpm)
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

20000 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material a procesar

AceroAcero de herramientasAcero estructuralAcero inoxidableCr-Ni y otros aceros inoxidablesMaderaMetal coladoMetal no ferrosoPlástico
Más Información

Material del reverso

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.300 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0580005060

Ficha Técnica

32405548.pdf
Scroll to top