Disco de fibra mini con abrasivo pequeño

Ref.: 0580005036
Ver todas las versiones

AIR FBRDISC-MINI-ZC-G36-D50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR FBRDISC-MINI-ZC-G36-D50MM
Disco de fibra mini con abrasivo pequeño
Corindón de circonio, con soporte de cambio rápido

Tela de poliéster resistente

Alta resistencia al desgarro

Método de fabricación especial: Se aplica una capa adicional de un material de vellón especial (laminado) en la parte posterior de los discos bajo presión y calor

  • Discos con resistencia y estabilidad adicionales
  • Mayor vida útil y mejor rendimiento de lijado que con los típicos minidiscos de fibra del mercado

Para su uso en fresadoras rectas de aire comprimido (angulares descendentes), ejes flexibles.

Los discos de ∅ 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.


Para el procesamiento de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de laca y pintura, herramientas de afilado, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, desoxidación, especialmente en lugares de difícil acceso.



Materiales en los que puede trabajarse:


Especialmente indicado para aceros inoxidables, cromo y aleaciones de níquel. Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos, fundición de metales, plásticos duros y madera.

Scroll to top