Bombilla LED,

Ref.: 0978400160
Ver todas las versiones
DICROICA-LED-GU10-6W-38G-2700K-DIM

Descripción

DICROICA-LED-GU10-6W-38G-2700K-DIM
Bombilla LED,
GU10, regulable
Una alternativa ecológica a los focos halógenos convencionales PAR16 con la misma forma compacta.

Brillo inmediato al 100 % después de encenderse sin fase de calentamiento

Larga vida útil

Reduce el trabajo de mantenimiento

Bajo consumo

Sustituye a la iluminación tradicional

Especificación

  • Factor de potencia: ≥0,5
  • Factor de mantenimiento del flujo luminoso (LLMF): 70
  • Ciclos de conmutación: ≥12500
  • SDCM ≤6
  • Iluminación completa de inmediato

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

450 lm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

53.5 mm
Más Información

Nivel de potencia

6.5 W
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

G
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Luminosidad útil

450 lm
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ángulo de emisión de luz

38 grados
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Designación del enchufe

GU10
Más Información

Vida útil de la iluminación

15000 h
Más Información

Color del vidrio

Transparente
Más Información

Temperatura de color

2700 K
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Atenuable

Sí
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información
Scroll to top