Manilla de puerta A 502

Ref.: 0687154532
Ver todas las versiones
DH-A2-A502-SP-CK-LR-MAT

Descripción

DH-A2-A502-SP-CK-LR-MAT
Manilla de puerta A 502
Montaje de manilla de placa corta rápido y seguro
  • La manilla y la base están fijadas de firmemente mediante un soporte pivotante para ofrecer el mejor agarre posible
  • La conexión continua mediante tornillos en unidades métricas y una leva de soporte ofrece un apoyo óptimo para una placa corta

Para viviendas particulares y espacios interiores, por ejemplo, puertas interiores, de oficina, del baño y de pasillo.


La manilla de la puerta incorpora un pasador macizo cuadrado sin mandar o un husillo macizo de 8 mm con rosca M8. Las manillas de puerta también se pueden suministrar con superficie antibacteriana previo pedido especial.

Distancia entre orificios

90.5 mm
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta

68.5 mm
Más Información

Grosor de la etiqueta

8 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetal
Más Información

Anchura de placa de puerta

45 mm
Más Información

Longitud de la placa de la puerta

170 mm
Más Información

Roseta/forma de escudo

Placa corta redondeada
Más Información

Profundidad de inserción

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

72 mm
Más Información

Versión del racor

Empuñadura/empuñadura
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

12
Más Información

Estándar EN

1906
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Sí
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

38 mm
Más Información

Categoría de utilización

Clase 4
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Con cojinete de plásticoManilla de puerta, fijo
Más Información

Longitud del mango

141 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

45 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

21 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Forma de manilla de puerta

U
Más Información

Orificio pretroquelado

PC
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamentoPuertas de las oficinasPuertas de quirófanoPuertas interiores
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Diámetro del soporte de la manilla de puerta

17.8 mm
Más Información

Diámetro de leva

8 mm
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Normas

EN 1906
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

38-45 mm
Más Información
Scroll to top