Tope para puerta, tipo G

Ref.: 0686191200
Ver todas las versiones
DRSTOP-G-A2-MATT

Descripción

DRSTOP-G-A2-MATT
Tope para puerta, tipo G
Montaje de 3 puntos mediante un tornillo (visible) y dos pasadores de seguridad vulcanizados de 8 mm de diámetro
  • Detiene la puerta y la protege de daños

Materiales de fijación incluidos.

Distancia entre orificios

35 mm
Más Información

Material del amortiguador

Caucho
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Diámetro del orificio

8 mm
Más Información

Adecuado para

Montaje de fondo
Más Información

Color del amortiguador de goma

Negro
Más Información

Diámetro

65 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Material de la cubierta

Acero inoxidable
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información
Scroll to top