Dispensador de cable XB300

Ref.: 0975811300
Ver todas las versiones
DESENROLLADOR-CABLE-WREDSP-300KG-XB300
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESENROLLADOR-CABLE-WREDSP-300KG-XB300
Dispensador de cable XB300
Especialmente indicado para tambores de cable dañados. Capacidad de carga de hasta 300 kg

Dispensador de cable compacto con un diseño ligero y plano

6 tacos de goma para un apoyo firme y antideslizante

Ideal para proteger las superficies de suelos con acabado

Mandril central extraíble para los distintos tamaños de orificio de los tambores de cable

Permite trabajar con eficacia sin que se desordenen los cables


Para tambores de cables de tamaño pequeño y mediano

Material

PLA
Más Información

Diámetro del mandril con pieza de centrado

45 mm
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Peso

1300 g
Más Información

Diámetro exterior

300 mm
Más Información

Diámetro del mandril

15 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

847989970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1270.000 g
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975811300

Ficha Técnica

32408095.pdf
Scroll to top