Mandril multifunción para dispensadores de cable XB300 y XB500

Ref.: 0975811700
DISPENSADOR-CABLE-MULTI-XB300/500

Descripción

DISPENSADOR-CABLE-MULTI-XB300/500
Mandril multifunción para dispensadores de cable XB300 y XB500
Dispensación de mazos de cables sueltos y cables unifilares hasta una altura máxima de 294 mm y un diámetro máximo de 430 mm
  • Cuatro soportes abatibles en los laterales
  • Diámetro del mandril central telescópico: 72 mm
  • Función telescópica: se puede extender de 305 a 294 mm

Dispensación de cables sueltos y cables de un solo núcleo junto con los dispensadores de cables XB300 y XB500


La capacidad de combinar los dispensadores de cable XB300 y XB500 con varillas de empuje se facilita mediante una abertura en el mandril multifunción

Color

NegroRojo
Más Información

Diámetro

430 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

417.000 g
Más Información

Altura

294 mm
Más Información
Scroll to top