Desinfectante

Ref.: 0890261
Ver todas las versiones
DESODORIZANTE-400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESODORIZANTE-400ML
Desinfectante
OVER
Producto de mantenimiento del coche
  • Se puede usar en caso de malos olores. Neutraliza todos los olores en los asientos, las alfombras y las cortinas causados por el humo de cigarrillos, la transpiración, los animales y el moho. Las moléculas de olor no solo quedan cubiertas por las sustancias aromáticas, sino que se absorben de forma natural
  • Neutraliza los olores debidos a los sistemas de aire acondicionado de los coches
  • También se puede utilizar en cámaras frigoríficas donde los malos olores son persistentes; sin efecto corrosivo
  • Incoloro, no deja ningún rastro en los tejidos, no decolora los metales, el PVC, la madera ni los plásticos
  • El producto puede rociarse directamente sobre la fuente del mal olor o libremente en la atmósfera

Si bien el asesoramiento técnico ofrecido se basa en nuestra experiencia y debe tenerse en cuenta, este es meramente informativo y debe confirmarse realizando pruebas prácticas exhaustivas. Ello no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Punto intermitente mínimo

-80 °C
Más Información

Base química

Butano/propano
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Valor de pH

7,5
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890261

Ficha Técnica

32405892.pdf

Hoja de datos de seguridad

05177340.PDF
Scroll to top