Herramienta de desmontaje

Ref.: 1952006665
Ver todas las versiones
DEMNT-TL-DISL-VW-TDI/CR

Descripción

DEMNT-TL-DISL-VW-TDI/CR
Herramienta de desmontaje
Para el tubo de retorno de combustible diésel de vehículos VW TDI + CR
Para mover los conectores redondos de la boquilla del tubo de pérdidas de aceite del inyector
  • Garantiza un desmontaje y un montaje del acoplamiento rápido rápidos y sin daños
  • Evite daños durante las tareas de desmontaje profesional del acoplamiento de conexión, los cuales supondrían la necesidad de cambiar toda la línea de retorno de combustible

  • VW EOS, Golf V, Golf VI, Jetta, Passat, Passat CC, Scirocco, Tiguan, T5, Phaeton

  • Audi A3, A4, A5, A6, A7 y Q5

  • Skoda Yeti

  • Seat Exeo

  • Motores: 5TDI CR, Blue TDI CR, TDI CR BlueMotion, TDI CR BlueMotion Technology, TDI (de 2004 a 2015)

  • Códigos de motor 2.0: CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CAGA, CAGB, CAGC, CBAA, CBAB, CBAC, CBDA, CBDB, CBDC, 2,7: BPP 3.0: CDUD, BMK


Tipo 2 (n.o de artículo 1952006668) para:


  • T6

  • Multivan VI

  • Caddy

  • Motores Crafter 2,0 TDI y 2,0 TDI 4Motion (CXF, CXFA, CXG, CXGA, CXH, CXHA 110K W 150 CV)

Ancho de fijación interna

100 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Volkswagen
Más Información

Peso del producto (por artículo)

239.000 g
Más Información
Scroll to top