Pasta de estañar sin plomo para carrocería

Ref.: 098290
Ver todas las versiones
DECAPANTE PARA ESTAÑO S/PLOMO 1KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DECAPANTE PARA ESTAÑO S/PLOMO 1KG
Pasta de estañar sin plomo para carrocería
Pasta de estañado S-Sn97Cu3 de alta calidad y sin plomo. Tipo de fundente de conformidad con la norma DIN EN 29454-1.
  • Rango de fusión: 230-250°C
  • Cumple con las disposiciones legales de la Directiva del Parlamento Europeo 2000/53/CE y la legislación alemana en materia de vehículos usados
  • Contenido de estaño del 60-70%, sin plomo

La zona que vaya a repararse debe ser de metal sin recubrimiento, que no esté corroído ni manchado de grasa antes de la aplicación Aplique una capa fina de pasta y caliente con una llama. Seguidamente. limpie el punto de soldadura usando un paño limpio que no suelte pelusa.


Pasta de estañado S-Sn97Cu3 de buena calidad y sin plomo. Tipo de fundente de conformidad con la norma DIN EN 29454-1. Ideal para soldadura blanda, estañado y estañado previo en reparaciones de carrocerías de turismos, camiones, maquinaria agrícola y de construcción

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto de ebullición

100 °C
Más Información

Color

Gris luminoso
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Temperatura de fundido máxima

250 °C
Más Información

Estándar EN

29454-1
Más Información

Composición Sn de la soldadura fuerte (% de peso)

65 %
Más Información

Designación del material

S-Sn97Cu3
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Sin plomo

Sí
Más Información

Temperatura de fundición mínima

230 °C
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

Ácido
Más Información

Código del sistema armonizado

38101000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1020.000 g
Más Información

Normas

EN 29454-1
Más Información

Temperatura de fusión mínima/máxima

230 hasta 250 °C
Más Información

Valor de pH/condiciones

Ácido / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

098290

Ficha Técnica

32407750.pdf

Hoja de datos de seguridad

05137790.PDF
Scroll to top