Soldadura blanda

Ref.: 098211130
Ver todas las versiones
SLDRROD-UNLEADED-SN90ZN7CU3

Descripción

SLDRROD-UNLEADED-SN90ZN7CU3
Soldadura blanda
Sin plomo, de conformidad con la norma DIN EN ISO 9453

Posibles ámbitos de aplicación:


  • Construcción de radiadores

  • Fabricación de carrocerías

Utilice siempre un soldador de soldadura blanda junto con pasta de estañado sin plomo

Temperatura de procesamiento máxima

300 °C
Más Información

Formulario

Plano
Más Información

Designación del material

S-Sn90Zn7Cu3
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Sin plomo

Sí
Más Información

Temperatura de fundido máxima

280 °C
Más Información

Temperatura de fundición mínima

200 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

220 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

80030000000
Más Información

Composición Sn de la soldadura fuerte (% de peso)

90 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1012.000 g
Más Información

Composición Zn de la soldadura fuerte (% de peso)

7 %
Más Información

ISO

9453
Más Información

Composición Cu de la soldadura fuerte (% de peso)

3 %
Más Información

Normas

ISO 9453
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

220 hasta 300 °C
Más Información

Temperatura de fusión mínima/máxima

200 hasta 280 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

098211130

Hoja de datos de seguridad

04921662.PDF
Scroll to top