Descripción
DDU/SHOVL-LMET-SZ9
Pala metálica ligera
Con filo de acero protector
Material |
ALU |
Más Información
Longitud |
380 mm |
Más Información
Anchura |
380 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
82011000000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
866.000 g |
Más Información
https://www.wurth.es/ddushovl-lmet-sz9
069594371
DDU/SHOVL-LMET-SZ9
DDU/SHOVL-LMET-SZ9<br>Pala metálica ligera<br>Con filo de acero protector
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/53363.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/53363.jpg
0715735000
/Productos
/Productos/Herramientas manuales
/Productos/Herramientas manuales/Palas, rastrillos, picos
/Productos/Herramientas manuales/Palas, rastrillos, picos/Palas
/Productos/Herramientas manuales/Palas, rastrillos, picos/Palas/Pala, metal ligero
1708111675000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!