Llave de vaso reforzada

Ref.: 071528 55
Ver todas las versiones
DDU /ZUGRGSHSL-GK-SW55

Descripción

DDU /ZUGRGSHSL-GK-SW55
Llave de vaso reforzada
Acodada, en unidades métricas
Tipo: métrico, inclinación
  • Diseño resistente
  • Salida: bihexagonal
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: Cromada
  • Geometría: Inclinación extremo del anillo

La cabeza del anillo de alta resistencia y la longitud de la barra de extensión (se piden por separado) hacen que esta llave sea adecuada para las tareas más exigentes.

Longitud

300 mm
Más Información

Ancho de llave

55 mm
Más Información

Longitud con tubo

925 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

81 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1694.000 g
Más Información

Grosor de anillo

28 mm
Más Información

Altura

46 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07152855

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top