Tubo alargador

Ref.: 071528 103
Ver todas las versiones
DDU /AUFSTERO-ZUGRGSHSL-(SW)-L760MM

Descripción

DDU /AUFSTERO-ZUGRGSHSL-(SW)-L760MM
Tubo alargador
Para llaves de estrella profundas
Con tope
  • Material: Ttubo de acero, ST35 duro
  • Superficie: Cromada

Maquinaria de carga y construcción, talleres de fábrica, muelles, industria pesada, minería y ferrocarriles

Longitud

760 mm
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top