Fijación óptima de la pala al soporte
Soldadura de cuatro puntos
Cómodo para trabajar
Mango en madera de haya encerada de color natural
Longitud de lámina |
280 mm |
Material de la hoja |
Acero inoxidable |
Anchura del dentado |
6 mm |
Material de la empuñadura |
Madera |
Ancho de lámina |
130 mm |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Espesor de material |
0.7 mm |
Peso del producto (por artículo) |
315.000 g |
Catálogo General |
5771001102 |