Tornillos ELMO® Speed

Ref.: 017214540
Ver todas las versiones
TORN. ELMO SPEED RW20 (A2K) 4,5X40/37
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORN. ELMO SPEED RW20 (A2K) 4,5X40/37
Tornillos ELMO® Speed
Acero cincado, azul, impronta RW
El tornillo combinado rápido y que ahorra tiempo

Rosca asimétrica

  • Par de atornillado bajo
  • Fuerza de giro alta

Punta AW

  • Transmisión óptima de la fuerza
  • Excelente ajuste
  • Búsqueda rápida
  • El tornillo se fija firmemente
  • Prácticamente no hay que desenroscar la punta
  • No se produce oscilación
  • No se producen daños en el revestimiento de la superficie del tornillo

Cabeza

  • Cabeza alomada
  • Combi, impronta AW

Adecuado para casi todas las aplicaciones dentro del comercio eléctrico


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

37 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.7 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

9 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Fijaciones interiores
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Doble rosca
Más Información

Altura de la cabeza

3.15 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Sí
Más Información

Longitud de la ranura

5.5 mm
Más Información

Anchura de la ranura

1 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.305 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Anchura de la ranura x longitud de la ranura

1 x 5,5 mm
Más Información
Scroll to top