Conector DIN 7427, 3/8 pulg.

Ref.: 0614176682
Ver todas las versiones
DDU /VERBTEIL-BIT-4KT-3/8 X6KT-5/1

Descripción

DDU /VERBTEIL-BIT-4KT-3/8 X6KT-5/1
Conector DIN 7427, 3/8 pulg.

Soporte no magnético para tornillos en entornos metálicos

Los imanes atraen las virutas.

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

5/16 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información
Scroll to top