TOR-HEX-ALADO./UKV-8.8-LL10-(A2K)-M6X16 Tornillo de cabeza hexagonal con brida W-0274, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)
Los dientes de bloqueo presionan el material del componente que se va a atornillar y bloquean el par de desbloqueo hacia adentro en el sentido de desenrosque
El material que se está atornillando debe presentar una dureza considerablemente menor en comparación con el tornillo (dureza de la superficie del tornillo: mín. 250 HV)
Apto especialmente para longitudes de fijación cortas
https://www.wurth.es/ddu-tor-hex-alado-ukv-88-k-m6x16027406 16TOR-HEX-ALADO./UKV-8.8-LL10-(A2K)-M6X16TOR-HEX-ALADO./UKV-8.8-LL10-(A2K)-M6X16<br>Tornillo de cabeza hexagonal con brida<br>W-0274, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)<br><ul><li>Los dientes de bloqueo presionan el material del componente que se va a atornillar y bloquean el par de desbloqueo hacia adentro en el sentido de desenrosque</li><li>El material que se está atornillando debe presentar una dureza considerablemente menor en comparación con el tornillo (dureza de la superficie del tornillo: mín. 250 HV)</li><li>Apto especialmente para longitudes de fijación cortas</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1328439.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1328439.jpg0394065964027401/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, reborde dentado/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, reborde dentado/Tornillo autoblocante2024-02-16T20:04:25+0000