Surtido de tornillos dentados y tuercas de seguridad dentadas

Ref.: 5964027401
Ver todas las versiones
SERSCR-SYSKO-NUT-HEX-UKV-(A2K)-860TLG

Descripción

SERSCR-SYSKO-NUT-HEX-UKV-(A2K)-860TLG
Surtido de tornillos dentados y tuercas de seguridad dentadas
860 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
Tornillos dentados, tuercas de seguridad dentadas, acero galvanizado, pasivado en azul

Tuercas y tornillos dentados: M4, M5, M6 y M8

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

860 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5200.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top