TOR-HEX-ALADO./UKV-8.8-LL10-(A2C)-M6X10 Tornillo de cabeza hexagonal dentado con brida W-0274, acero 8,8, cincado, cromado bicromatado (A2C)
Los dientes de bloqueo presionan el material del componente que se va a atornillar y bloquea el par de desbloqueo hacia adentro en el sentido de desenrosque
El material que se está atornillando debe presentar una dureza considerablemente menor en comparación con el tornillo (dureza de la superficie del tornillo: mín. 250 HV)
Apto especialmente para longitudes de fijación cortas
https://www.wurth.es/ddu-tor-hex-alado-ukv-88-c-m6x1002746 10TOR-HEX-ALADO./UKV-8.8-LL10-(A2C)-M6X10TOR-HEX-ALADO./UKV-8.8-LL10-(A2C)-M6X10<br>Tornillo de cabeza hexagonal dentado con brida<br>W-0274, acero 8,8, cincado, cromado bicromatado (A2C)<br><ul><li>Los dientes de bloqueo presionan el material del componente que se va a atornillar y bloquea el par de desbloqueo hacia adentro en el sentido de desenrosque</li><li>El material que se está atornillando debe presentar una dureza considerablemente menor en comparación con el tornillo (dureza de la superficie del tornillo: mín. 250 HV)</li><li>Apto especialmente para longitudes de fijación cortas</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334480.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1334480.jpg027406 10039401003940120394016039406039408039404039405039412/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, reborde dentado/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, reborde dentado/Tornillo autoblocante2024-02-16T20:04:24+0000