Bisagra de cazoleta TIOMOS Impresso 155

Ref.: F017139436
Ver todas las versiones
TIOMOS IMPRESSO 160 GB K03 S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIOMOS IMPRESSO 160 GB K03 S
Bisagra de cazoleta TIOMOS Impresso 155
Con protección de dedos integrada, ninguna abertura tiene un diámetro mayor de 7 mm.

Manejo sencillo

  • Cierre de taza sin herramientas.
  • Ajuste de profundidad sencillo mediante tornillo sinfín.

Disponible en 3 versiones

  • Con amortiguación integrada (3 ajustes de amortiguación disponibles).
  • Sin amortiguación integrada.
  • Sin mecanismo de cierre automático (sin muelle).

Para armarios con cajones ocultos o bandejas extraíbles.

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Codo

3 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Sin herramientas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

32 mm
Más Información

Muelle

Sí
Más Información

Perforación de taladros

45/9,5 mm y 42/11 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Ángulo de apertura

155 grados
Más Información

Amortiguación

Sí
Más Información

Material de la copa

Zamak
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

270.000 g
Más Información
Scroll to top