Contacto de conector plano MINI MIC SRS 1,5

Ref.: 055899584
Ver todas las versiones

CAJA CON-ESTAN-CON.HEMBRA-(P.0555 103)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA CON-ESTAN-CON.HEMBRA-(P.0555 103)
Contacto de conector plano MINI MIC SRS 1,5

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Impermeabilizado
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

1,5 mm
Más Información

Diámetro de la junta

3.40 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.356 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

2.2 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

3.3 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

2,2-3,3 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

055899584

Ficha Técnica

32408104.pdf
Scroll to top