Contacto de conector plano MINI MIC SRS 1,5

Ref.: 055899580
Ver todas las versiones

CAJA CON-ESTAN-CON.HEMBRA-(P.0555 103)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA CON-ESTAN-CON.HEMBRA-(P.0555 103)
Contacto de conector plano MINI MIC SRS 1,5

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.35 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Impermeabilizado
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

1,5 mm
Más Información

Diámetro de la junta

3.40 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.319 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

1.2 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

1.6 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

1,2-1,6 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,35-0,5 mm²
Más Información

Catálogo General

055899580

Ficha Técnica

32408104.pdf
Scroll to top