Esparcidor de alquitrán de aluminio

Ref.: 0695943041
Ver todas las versiones
TARSPRDR-ALU-PLANE-L600MM

Descripción

TARSPRDR-ALU-PLANE-L600MM
Esparcidor de alquitrán de aluminio
Con vaso de 36 mm de diámetro

Material

ALU
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Diseño

Hoja lisa
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

985.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top