Mango de rastrillo para alquitrán

Ref.: 0715735001
Ver todas las versiones
TEERVERTSTL-L180032MM

Descripción

TEERVERTSTL-L180032MM
Mango de rastrillo para alquitrán
Para esparcidor de hormigón, escobilla de caucho/aluminio
  • Material: Ramin
  • Toma 32

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

1800 mm
Más Información

Diámetro

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1190.000 g
Más Información
Scroll to top