Tapas embellecedoras

Ref.: 0683241203
Ver todas las versiones
TAPA EMBELLECEDORA PLASTICO BLANCA

Descripción

TAPA EMBELLECEDORA PLASTICO BLANCA
Tapas embellecedoras
para herraje de unión excéntrica 22

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PLA
Más Información

Grosor mínimo del material

26 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.680 g
Más Información
Scroll to top