Taco blanco multiusos de plástico con valona

Ref.: 090600752
Ver todas las versiones
TACO ZEBRA SHARK D7X52MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO ZEBRA SHARK D7X52MM
Taco blanco multiusos de plástico con valona
ZEBRA Shark
Taco universal para fijaciones en casi todos los materiales de construcción (gama de carga baja)
  • Completamente resistente a la descomposición, la intemperie y el paso del tiempo
  • Térmicamente estable de -40 °C a +100 °C
  • Color: Blanco nácar
  • Bajo par de roscado para tornillo WÜPOFAST gracias a la rosca preformada
  • Los bordes con bloqueo longitudinal evitan su rotación
  • Solo se puede utilizar un único diámetro de tornillo, independientemente de la aplicación
  • Los segmentos de expansión se pueden unir o desplegar para el bloqueo positivo en ladrillo perforado/paredes huecas
  • Rosca preformada en la cabeza
  • División de tres vías para el anclaje mediante bloqueo positivo o bloqueo por fricción
  • Las lengüetas actúan como dispositivo antirrotación en ladrillos sólidos o huecos
  • Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para tacos ASSY-D

  • Se puede utilizar con el máximo diámetro del tornillo en ladrillo sólido y hueco para garantizar una buena fuerza de retención

  • En paneles de placa de yeso, cartón prensado, paneles de madera, etc.

  • Para uso con tornillos de doble rosca, ganchos, tornillos de cáncamo, tornillos WÜPOFAST, tornillos ECOFAST o tornillos para madera (p. ej., ASSY-D)

92,1

Diámetro de anclaje

7 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

52 mm
Más Información

Material

PE
Más Información

Diseño

Con collarín
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

50 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

7 mm
Más Información

Color

Blanco perla
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

7.5 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

50 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

60 mm
Más Información

Profundidad de taladro (t)

60 mm
Más Información

Longitud de tornillo requerida (l s)

Espesor de la pieza suplementaria (+ yeso/espesor del aislam
Más Información

Diámetro requerido del tornillo

5 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (d a) - Estado

Depende de la longitud del tornillo
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.070 g
Más Información

Diámetro mínimo requerido del tornillo

5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

090600752

Ficha Técnica

32408025.pdf

Ficha Técnica

32408026.pdf
Scroll to top