Sifón universal para fregaderos

Ref.: 0888800400
Ver todas las versiones
DRN-SNK-UNISIPHON-FLEXOUTFLOW-DN

Descripción

DRN-SNK-UNISIPHON-FLEXOUTFLOW-DN
Sifón universal para fregaderos
Polipropileno blanco
Con salida flexible y adaptador de manguera

Accesorio de drenaje flexible y de alta calidad para situaciones de instalación complicadas

  • La solución completa premontada con adaptadores de manguera rectos y angulares para lavavajillas
  • Las diferencias de altura y longitud se pueden puentear fácilmente con la salida flexible, que se extiende de 300 a 560 mm
  • Adecuado para conexión estándar de 1 1/2 pulgadas y salida DN 40/50
  • El rango de ajuste de 180 a 320 mm permite una instalación vertical precisa y sencilla
  • La sección del codo se puede retirar y volver a montar fácilmente para limpiarlo
  • Apriete seguro con la mano gracias a la tuerca de unión resistente y fácil de usar
  • El plástico de alta calidad es irrompible y resistente a los productos de limpieza domésticos, y tiene superficies lisas no porosas

  • Para fregaderos

    Material

    PP
    Más Información

    Anchura nominal del desagüe DN

    DN 40DN 50
    Más Información

    Altura mínima

    180 mm
    Más Información

    Resistencia a temperatura mínima

    0 °C
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

    130 °C
    Más Información

    Rosca de conexión

    1 1/2 pulgada
    Más Información

    Altura máxima

    320 mm
    Más Información

    Longitud máxima

    560 mm
    Más Información

    Altura 2

    125 mm
    Más Información

    Diseño del adaptador de la manguera

    ArrancadoRectos
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Diseño de la salida

    Flexible
    Más Información

    Longitud mínima

    300 mm
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    346.000 g
    Más Información

    Resistencia a temperatura máxima

    100 °C
    Más Información

    Resistencia contra

    Productos de limpieza domésticos
    Más Información

    Altura mínima/máxima

    180-320 mm
    Más Información

    Resistencia a temperatura mín./máx.

    0 hasta 100 °C
    Más Información

    Longitud mínima/máxima

    300-560 mm
    Más Información
    Scroll to top