Pieza en T para lavadoras

Ref.: 0888800503
Ver todas las versiones
PCE-T-WM-(1 12IN)XDN40

Descripción

PCE-T-WM-(1 12IN)XDN40
Pieza en T para lavadoras
Polipropileno blanco
Conecte dos lavadoras

Solución para problemas en lavanderías: Conecte dos lavadoras a un desagüe

  • La resistente y práctica pieza en T de plástico es adecuada para temperaturas de hasta 100 °C
  • La instalación es extremadamente sencilla: La salida con diámetro nominal DN 40 se inserta en el desagüe y las mangueras de aguas residuales de las lavadoras se conectan a las roscas de 1 1/2 pulgadas
  • Dos longitudes diferentes son adecuadas para casi todas las situaciones de instalación
  • Apriete seguro con la mano gracias a la tuerca de unión resistente y fácil de usar
  • El plástico de alta calidad es irrompible y resistente a los productos de limpieza domésticos, y tiene superficies lisas no porosas
  • Material

    PP
    Más Información

    Anchura nominal del desagüe DN

    DN 40
    Más Información

    Condiciones de temperatura máxima

    100 °C
    Más Información

    Longitud

    120 mm
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Condiciones de temperatura mínima

    0 °C
    Más Información

    Rosca de conexión

    1 1/2 pulgada
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    114.000 g
    Más Información

    Condiciones de temperatura mínima/máxima

    0 hasta 100 °C
    Más Información

    ¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

    Scroll to top