Llaves de vaso de 3/8 pulg.

Ref.: 07131240
Ver todas las versiones
SET TUBOS 3/8 MULTIPERFIL 13PZ

Descripción

SET TUBOS 3/8 MULTIPERFIL 13PZ
Llaves de vaso de 3/8 pulg.
Surtido de 13 piezas
Llave de vaso con perfil múltiple

Set de llaves de vaso multiperfil versátiles

  • Una solución completa para aflojar y apretar todos los tornillos y tuercas más habituales, ya estén intactos, pelados o deteriorados
  • Uso universal para trabajos de montaje, mantenimiento y reparación
  • Llaves cortas de 3/8 pulgadas con impronta hexagonal en tamaños habituales, de 8 mm a 30 mm
  • Con conector de 1/2 pulg.

Profundidad

30 mm
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

13 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

715.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

400 x 30 x 30 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07131240
Scroll to top