Llaves de vaso de 3/8 pulg.

Ref.: 096503819
Ver todas las versiones
SKTWRNCH-SET-38IN-EXHEX-19PCS

Descripción

SKTWRNCH-SET-38IN-EXHEX-19PCS
Llaves de vaso de 3/8 pulg.
Surtido de 19 piezas
Surtido básico en una práctica caja metálica para taller y labores in situ, diseño robusto, calidad profesional de las herramientas ZEBRA®

Práctico surtido de 19 vasos en caja metálica

  • Este surtido cuenta con equipos básicos que son idóneos para labores en taller y para llevar
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
  • Puede ver de inmediato si faltan herramientas

Perfecto para muchas aplicaciones prácticas

  • 14 vasos cortos con anchos de llave de 6 a 19 mm
  • Con alargador acodado y junta cardán
  • Esto lo hace apto para casi todas las tareas de atornillado

Apriete potente y eficiente

  • Pueden usarse los alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
  • Se puede invertir con una mano por medio de la palanca
  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Las superficies están cromadas y pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento

Profundidad

115 mm
Más Información

Anchura

315 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

19 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2101.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

315 x 40 x 115 mm
Más Información
Scroll to top