Llaves de vaso de 3/8 pulg.

Ref.: 0965038190
Ver todas las versiones
-STESHSL-SORT-38ZO-AUS6KT-19TLG

Descripción

-STESHSL-SORT-38ZO-AUS6KT-19TLG
Llaves de vaso de 3/8 pulg.
Surtido de 19 piezas
Práctica caja metálica para taller y labores in situ, diseño robusto con carraca con protección contra el polvo, calidad profesional de las herramientas ZEBRA®

Práctico surtido de 19 piezas en una caja metálica resistente

  • Este surtido cuenta con equipos básicos idóneos para su uso en el taller y en movimiento
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
  • Puede ver de inmediato si faltan herramientas

Vasos a juego para los tornillos más usados

  • El surtido de 3/8 pulgadas incluye 14 llaves de vaso en unidades métricas con anchos de llave de entre 6 y 19 mm

Apriete potente y eficiente

  • Se pueden utilizar los dos alargadores rígidos, el alargador acodado y la junta cardán para transferir fuerza directamente

Carraca con protección contra el polvo para trabajar en condiciones exigentes, galardonada con el premio Red Dot Design Award

  • La carraca es fina y tiene una cabeza asimétrica para ofrecer una mayor separación
  • El mecanismo con 72 dientes tiene dos tipos de protección contra la contaminación (grado de protección IP 5X) y no necesita mantenimiento gracias a la lubricación permanente
  • El cuadradillo exterior es excepcionalmente robusto y resistente
  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
  • La palanca de inversión, con características ergonómicas optimizadas, facilita el cambio entre la rotación a derechas y a izquierdas, y también permite hacer presión en la cabeza de la carraca durante el apriete sin que se produzca cambio de sentido de giro por accidente
  • Manejo con una sola mano, aún más potente

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Las superficies están cromadas y pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento

Profundidad

115 mm
Más Información

Anchura

315 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

19 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2166.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

315 x 40 x 115 mm
Más Información
Scroll to top