Conjunto de carraca de 1/2 pulgada, antipolvo, 24 piezas

Ref.: 0965012240
Ver todas las versiones
CJTO DE CARRACA 1/2, ANTIPOLVO, 24PZS

Descripción

CJTO DE CARRACA 1/2, ANTIPOLVO, 24PZS
Conjunto de carraca de 1/2 pulgada, antipolvo, 24 piezas
Con carraca protegida contra el polvo. Práctica caja metálica para taller y labores in situ, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Práctico surtido de 24 vasos en caja metálica

  • Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
  • Puede ver de inmediato si faltan herramientas
  • Caja metálica de 405 × 165 × 50 mm, tamaño 3

Llave de vaso con impronta Allen para los tamaños más usados

Apriete potente y eficiente

  • Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa

Carraca con protección contra el polvo para trabajar en condiciones exigentes, galardonada con el premio Red Dot Design Award

  • La carraca es fina y tiene una cabeza asimétrica para ofrecer una mayor separación
  • El mecanismo con 72 dientes tiene dos tipos de protección contra la contaminación (grado de protección IP 5X) y no necesita mantenimiento gracias a la lubricación permanente
  • El cuadradillo exterior es excepcionalmente robusto y resistente
  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
  • La palanca de inversión, con características ergonómicas optimizadas, facilita el cambio entre la rotación a derechas y a izquierdas, y también permite hacer presión en la cabeza de la carraca durante el apriete sin que se produzca cambio de sentido de giro por accidente
  • Manejo con una sola mano, aún más potente

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Las superficies están cromadas y pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento

Profundidad

160 mm
Más Información

Anchura

405 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

24 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5215.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

405 x 50 x 160 mm
Más Información
Scroll to top