Conjunto de carraca 1/2 pulgada, 21 piezas

Ref.: 096513 20
Ver todas las versiones
CJTO DE CARRACA BIHEXAGONAL 1/2, 21PZS

Descripción

CJTO DE CARRACA BIHEXAGONAL 1/2, 21PZS
Conjunto de carraca 1/2 pulgada, 21 piezas
Impronta bihexagonal, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Completo surtido de 21 llaves de vaso de 1/2 pulgadas para tornillos bihexagonales

  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
  • Puede ver de inmediato si faltan herramientas

16 llaves de vaso de impronta bihexagonal para los tamaños más usados

Apriete potente y eficiente

  • Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
  • El mango en T con cierre esférico se puede utilizar tanto como mango en T como mango en L y garantiza un atornillado particularmente potente
  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
  • Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio
  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio fiable
  • Superficies cromadas con acabado mate satinado, lo que garantiza un agarre firme aun con las manos manchadas de grasa
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

Profundidad

160 mm
Más Información

Anchura

405 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

21 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5290.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

405 x 50 x 160 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09651320
Scroll to top