Manguito de plástico

Ref.: 0714130019
Ver todas las versiones
SPRESLEV-IMPSKT-12IN-WS19-3PCS

Descripción

SPRESLEV-IMPSKT-12IN-WS19-3PCS
Manguito de plástico
Para llave de vaso de impacto de 1/2 pulg.

Manguito de plástico con sistema de codificación por colores

Permite identificar con facilidad el tamaño y agiliza el trabajo


La unidad de embalaje 1 corresponde a 3 unidades

Material

PLA
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

26.5 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Diámetro exterior del manguito

28.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el ancho de llave

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información
Scroll to top