Soporte de estantes de diseño

Ref.: 0683311130
Ver todas las versiones
SOPORTE PARA ESTANTES D5MM

Descripción

SOPORTE PARA ESTANTES D5MM
Soporte de estantes de diseño
Fabricación en fundición de cinc
  • Alta resistencia a la rotura y superficie de alta calidad
  • Muy buen soporte en el lateral del módulo gracias al pasador guía estriado de 5 mm de diám.
  • Relación de altura del orificio de perforación central en el lado del armario al borde inferior del estante = 1,5 mm
  • Capacidad de carga: 6,5 N/dm² (cuatro soportes conforme a la norma DIN EN 14749)

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

20.8 mm
Más Información

Diámetro de broca

5 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.404 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información
Scroll to top