Soporte de estantes de diseño

Ref.: 0683311131
Ver todas las versiones
SOPORTE INTERIOR ARMARIO D5MM

Descripción

SOPORTE INTERIOR ARMARIO D5MM
Soporte de estantes de diseño
con pasadores guía
Fabricado en fundición de cinc, niquelado
  • Alta resistencia a la rotura y superficie de alta calidad
  • Relación de altura del orificio de perforación central en el lado del armario al borde inferior del estante = 1,5 mm
  • Capacidad de carga: 6,5 N/dm² (cuatro soportes conforme a la norma DIN EN 14749)

Profundidad

20.8 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud del pasador

6 mm
Más Información

Longitud

20.8 mm
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Diámetro de broca

5 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

8 mm
Más Información

Diámetro del espárrago

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.951 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información
Scroll to top