Perno de inserción

Ref.: 0683242077
Ver todas las versiones
DDU SOPORTE ESTANTE PRESION 5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU SOPORTE ESTANTE PRESION 5MM
Perno de inserción
Para soporte de estantes

Capacidad de carga: 6,5 N/dm² (4 soportes conforme a la norma DIN1727:1998-06)

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

11 mm
Más Información

Diámetro

5.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.442 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683242077

Ficha Técnica

658517568.pdf
Scroll to top