Montantes de estantería

Ref.: 0683242078
Ver todas las versiones
SOPORTE ESTANTE NYLON TAB. 18 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE ESTANTE NYLON TAB. 18 MM
Montantes de estantería
Para soluciones sencillas
Para soluciones sencillas

Capacidad de carga: 6,5 N/dm² (4 soportes conforme a la norma DIN1727:1998-06)

Material

PC
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo del estante

18 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de broca

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.487 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683242078

Ficha Técnica

658517568.pdf
Scroll to top