Alicates para arandela a presión, forma A

Ref.: 071402 11
Ver todas las versiones
ALICATE-EXT.RECTO-FORM-A-3-10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATE-EXT.RECTO-FORM-A-3-10MM
Alicates para arandela a presión, forma A
Para arandelas de seguridad para ejes

Norma: DIN 5254

Empuñadura: Recubierto de plástico

Garantiza un agarre seguro, evita el deslizamiento

Punta de banda elástica de acero comprimida

Estabilidad optimizada, incluso con anillos agarrotados.

Puntas insertadas

Ofrece la máxima fuerza al aflojar anillos agarrotados y permite instalar anillos con una distorsión mínima.

Junta atornillada y montada

Alta precisión y movimiento optimizado.

Superficies de las mordazas grandes

Las arandelas se montan sin torsión.

Cabeza de alicates

Diseño estrecho para un acceso óptimo a la pieza de trabajo, incluso en lugares de difícil acceso.

Muelle interno

  • Unión atornillada interior para protección
  • No obstruye el trabajo
  • No se puede ensuciar o perder

Alicates para arandela a presión para anillos exteriores (ejes).

Material

ST
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Longitud de las mordazas

39 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

3 mm
Más Información

DIN

5254
Más Información

Rango de agarre máximo

10 mm
Más Información

Diámetro de la espiga

0.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.300 g
Más Información

Normas

DIN 5254
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3-10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140211

Ficha Técnica

32408722.pdf
Scroll to top