Destornillador TX

Ref.: 061343445
Ver todas las versiones
DDU /SHRDRH-TX45X130

Descripción

DDU /SHRDRH-TX45X130
Destornillador TX
Con vástago cilíndrico
Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes

TX y TX Plus

  • Vástago hexagonal muy robusto con cromado mate para proteger contra la corrosión
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta para cabezas de tornillo TX interior

Agarre seguro

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

130 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

114 mm
Más Información

Longitud

244 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX45
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

5-3/16 in
Más Información

Tamaño

45
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

38 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

114 / 38 mm
Más Información
Scroll to top