DDU /SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT Destornillador de carraca con puntas sin contenido Destornillador con mango de 2 componentes, cargador giratorio extraíble, función de carraca y caña cilíndrica cromada con imán
Con carraca; el cargador puede equiparse conforme a las preferencias del usuario
Potente función de carraca con 28 dientes y un par máximo de 20 Nm
Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
Transmisión de fuerza óptima y manejo cómodo gracias al diseño, excepcionalmente delgado para un destornillador de carraca con puntas
Puede equiparse de forma muy sencilla gracias al portapuntas estándar de 1/4 de pulgada
Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias al cargador extraíble y giratorio, que admite hasta 12 de ellas
Cierre firme del cargador de puntas con un clic
Fiabilidad y resistencia
Larga vida útil gracias a la caña redonda cromada brillante de gran robustez
Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético
Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm
https://www.wurth.es/ddu-shrdrh-mg-ratsche-unbestueckt06136100DDU /SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKTDDU /SHRDRH-MG-RATSCHE-UNBESTUECKT<br>Destornillador de carraca con puntas<br>sin contenido<br>Destornillador con mango de 2 componentes, cargador giratorio extraíble, función de carraca y caña cilíndrica cromada con imán<br><p class="level1">Con carraca; el cargador puede equiparse conforme a las preferencias del usuario</p><ul><li>Potente función de carraca con 28 dientes y un par máximo de 20 Nm</li><li>Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante</li><li>Transmisión de fuerza óptima y manejo cómodo gracias al diseño, excepcionalmente delgado para un destornillador de carraca con puntas</li><li>Puede equiparse de forma muy sencilla gracias al portapuntas estándar de 1/4 de pulgada</li><li>Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias al cargador extraíble y giratorio, que admite hasta 12 de ellas</li><li>Cierre firme del cargador de puntas con un clic</li></ul><P></P><p class="level1">Fiabilidad y resistencia</p><ul><li>Larga vida útil gracias a la caña redonda cromada brillante de gran robustez</li><li>Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético</li><li>Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49611.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49611.jpg0613610306136104/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Destornillador, mango portapuntas1708111689000