Destornillador de carraca con cargador de puntas

Ref.: 06136103
Ver todas las versiones
SCRDR-HNDLHOP-RATCHET-CARMETAL-13PC

Descripción

SCRDR-HNDLHOP-RATCHET-CARMETAL-13PC
Destornillador de carraca con cargador de puntas
Para vehículos y metales
Destornillador con mango de 2 componentes, cargador giratorio extraíble, función de carraca, caña cilíndrica cromada brillante con imán y 12 puntas

Todo lo que necesita para un trabajo eficaz

  • Potente función de carraca con 28 dientes y un par máximo de 20 Nm
  • Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • Transmisión de fuerza óptima y manejo cómodo gracias al diseño, excepcionalmente delgado para un destornillador de carraca con puntas
  • Gracias portapuntas estándar de 1/4 pulgadas, es posible cambiar de punta con facilidad si se pierde alguna
  • Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias al cargador extraíble y giratorio, que admite hasta 12 de ellas
  • Cierre firme del cargador de puntas con un clic
  • Selección rápida de la punta correcta con el código de colores de Würth
  • Con 12 puntas de uso habitual en el sector de la automoción y trabajos de metalurgia

Producto duradero y resistente

  • Larga vida útil gracias a la caña redonda cromada brillante de gran robustez
  • Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético
  • Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm

Para los sectores de la automoción y la metalurgia.

Número de puntas

12 Uds
Más Información

Longitud de hoja

80 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

147 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Longitud de la empuñadura (posición abierta)

207 mm
Más Información

DIN

3126
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

324.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

37.5 mm
Más Información

Normas

DIN 3126
Más Información

Longitud de la empuñadura /longitud de la empuñadura (posici

147 / 207 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06136103
Scroll to top